友屋
友屋の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
友屋の アクセサリー/手芸用部材・金具
友屋の カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
穴あけポンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
Φ10mm
注文コード
18299605
品番
58447XXX
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バナー素材に穴をあけるための工具です。ハトメの下穴をあける際に使用します。木槌やプラハンマーで叩いて使用します。
種別
Φ10mm
材質
鉄
全長(mm)
120
穴径(Φmm)
10
太さ(Φmm)
16