画像準備中

クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレーム+天幕セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18300576 品番 T-13-BW
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です
他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上

用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント 質量(kg)38.6 青/白 タイプスチール・アルミ複合タイプ 寸法180×360 全高274〜310
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする