クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレーム+天幕セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
質量(kg)38.6
内容量1セット注文コード18300610品番T-13-AB
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です
他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上

用途
日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
質量(kg)38.6タイプスチール・アルミ複合タイプ寸法180×360 全高274~310
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする