Mr Quick
Mr Quickの テント倉庫
Mr Quickの 集会用テント
ニューストロングクイックテント 総アルミタイプ フレームのみ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18302719
品番
SNW3030-FR
参考基準価格(税別)
¥111,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
31
タイプ
総アルミタイプ
寸法
240×360 全高317〜353
加工
サンドブラスト:フレームのみ( シルバー)