画像準備中

COOLBOXテント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18303148 品番 CBA-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

お持ちのスポットクーラー、冷風機の風を閉じ込めるボックス型クイックテント フレームは省労力・省収納スペースのワンタッチ型
出入口は2カ所 スポットクーラーは2基接続可能 天面と側面半分には遮熱率62%以上の遮熱生地を使用することにより、より冷気を閉じ込めます 下半分は透明生地を使用今お持ちのスポットクーラーにご対応可能

用途あらゆる現場の休憩所や待機場所また熱中症対策とてご利用 幕体:白・透明 全高(mm)231 材質(フレーム)総アルミタイプ 組立方法ワンタッチ型 寸法(奥行D×間口)(mm)180×360
注意
※屋外での雨の日はご使用をお控えください
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする