ミスタークイック 災害時多目的テント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18303227品番ST-3060
参考基準価格(税別)¥391,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

設営撤去に労力がかかりません 横幕には窓加工 出入口加工を施し。グランドシートは雨水入りにくいプール状加工 災害時多目的にご使用いただけます
テント内に仕切りカーテン幕付き 消毒ホルダーが付属されています

用途
災害時緊急診察室や指揮所・待機場所等にご使用いただけます
その他天幕 白 4方幕白 グランドシート白質量(kg)80天幕白 4方幕白タイプスチールアルミ複合タイプ寸法300×600 全高335 有効軒高204
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする