避難所用間仕切りテント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
質量(kg)3
内容量1セット注文コード18303261品番PB-ダブル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

避難所での生活を余儀なくされた被災者のプライベート空間を作るテント
天井幕には通気口メッシュ中の様子をうかがえることができ、窓に蓋をすればプライベート空間になります。骨組みを接続し、フックを掛けるだけで設営完了

用途
災害時の避難所用間仕切りにプライベート空間を作り、感染症対策にもご使用
材質フレーム:グラスファイバー 幕体ポリエステル 裏面シルバーコーティング質量(kg)3幕天井白・壁幕青寸法210×210 全高170
注意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする