アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 変位・測長・回転角度センサ
リニアセンサ(3線式) AQL010X
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18303437
品番
AQL010X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・磁気に対しリニアな電圧出力。・磁石の移動に対しリニアな電圧出力。・磁気振動の検出、監視(0〜100kHZ)。・低温から高温まで使用可能。
仕様
【磁気検出向き】側面
タイプ
3線式
電圧(V)
【中心】2.5±0.15
出力電圧
【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)
感度
【磁気(中心値)】65mV/mT
電源電圧(V)
DC5
応答時間
5μsec(100kHZ)
消費電流(mA)
最大12
温度係数
【中心電圧】0±0.5mV/℃【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)
ケーブル
3芯 Φ2.8×1000mm グレー