角2封筒 Kカラー85

(7件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18304816 品番 240X332+39mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズ角形2号 寸法(mm)332×240 クリーム 郵便番号欄なし 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18304798
2023-07-07
用途:
郵送物用
社会福祉法人たかみ友愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

欲しかった色、そのものでした。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
18304798
2020-03-07
用途:
保育園での資料配布
教育・研究機関

配色の数を増やしてもらいますと助かります。よろしくお願い致します。

対象商品:
18304825
2019-06-24
用途:
見積書・請求書・他書類発送
エムケーアイ株式会社 様 (建設業・工事業)

今回、初めてこの色の封筒を利用し、落ち着きの色だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18304798
2018-11-13
用途:
書類送付用

中身が少し透けてびっくりした。
色は良いが書類送付には難しい。

対象商品:
18304798
2018-04-24
用途:
書類の整理
サニー電子株式会社 様

書類を、期間ごとにまとめて、整理するのに使用しています。分野によって色分けして、保管しています。
色も控えめなので、表に書いた時の発色もいいです。

対象商品:
18304798
2017-06-07
用途:
社外取引先等への郵送

紙質感が良く、扱いやすいです。色具合もあっさり感があって、嫌みがないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18304798
2017-10-31
用途:
書類送付
有限会社 工藤建機 様

値段も手ごろで満足している。次回もまた購入したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする