曜日別特売
ML20P-5-6 ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業 18306815

ML20P-5-6 ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業 18306815
ML20P-5-6 ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業 18306815

ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18306815品番ML20P-5-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

穴径(Φmm)【中間G】8最高回転数(min-1[r.p.m])18000シリーズML外径D(Φmm)20全長L(mm)26穴径H(Φmm)【ディスク】9常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする