グラスラム オーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)1+B 錘負荷(号)30-100 注文コード18311015 品番#73-200ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は継数・錘負荷など8種類から選べます 他の種類を見る

好評を博したGLASSLAMを更に磨き上げSPEC UPを図った"GLASSLAM OVER"
好評のGLASSLAMをSPEC UP。ワンランク上のグラスソリッド素材にFuji SiCガイドを搭載。新デザインを採用しつつ実戦レベルをさらに向上させたシリーズとしてスタート。しなやかなグラスソリッドの特性が活きる懐深い使い勝手の良さが持ち味。

用途TARGET:アジ・イサキ・ハナダイ・マダイ・シマアジ・イナダ(ハマチ)・ワラサ(メジロ)・アマダイ・タチウオ 全長(m)2 寸法L1(mm)620 寸法L2(mm)305 元径(mm)8.6 継数(本)1+B 仕舞(cm)162.5 錘負荷(号)30-100 先径(mm)2 標準自重(g)560
注意
※フェルールジョイントモデルは構造上、高負荷のかかる深海釣りや泳がせ釣りには向きません。使用した場合、ジョイント部が破損してしまう可能性がございます。これらの釣りでのご使用はご遠慮ください。
※組み合わせるリールとの装着性を必ずご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする