GM844 ラバーネット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φcm)40 注文コード18311487 品番#40cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は口径など4種類から選べます 他の種類を見る

魚のひれが絡みにくく、匂いが付きにくい。本体重量を約40%軽量化
網の組織に樹脂コーティングを施し、チヌなどのひれが大きい魚が網の中で絡みにくいラバーネット。
枠との接続部分に滑りの良い素材を使用することで、網交換も簡単に行えます。

材質〈本体〉ポリエステル(P.V.Cコーティング) 〈口径部〉ポリエステル #BLACK WORKS 口径(Φcm)40 深さ(cm)28
注意
※タモ枠(フレーム)は本製品には付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする