※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-27F 三相200V用 蛍光灯システムライト (本体取付タイプ) ナスコ 18312778 DS-27F 三相200V用 蛍光灯システムライト (本体取付タイプ) ナスコ 18312778 DS-27F 三相200V用 蛍光灯システムライト (本体取付タイプ) ナスコ 18312778

蛍光灯システムライト (本体取付タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18312778 品番DS-27F 三相200V用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。

周波数(Hz)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-22
用途:
ミシン作業
製造業

ライトとしては使いやすくて良いのですが、プラスチック製の部分が何故かすぐ割れてライトの固定ができなくなります。せめて可動域は金属製にしていただけると長持ちすると思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする