LEDシステムライト (本体取付タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18312796 品番 LED-27FN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。

周波数(Hz)50 電圧(V)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50851867
2022-05-23
用途:
ミシン縫製時の手元灯
慶和 様 (製造業)

大変使い勝手がよく3個購入後、
もう一つ購入しました。

対象商品:
50851858
2020-03-12
用途:
縫製作業時
製造業

この商品は過去に4台購入していますが、その内2台が使い始めて3ヶ月程で
点灯したりしなかったりし始め今は2台共に使えない状態。
LEDなので多少高くても節電、長持ちと思い購入したのですが
非常に残念に思っています。
こんな事ならば、蛍光灯の方にしておけば良かったです。

1人が参考にしています
2019-05-25
用途:
ミシンの縫製作業
松澤袋物加工 様 (製造業)

財布の縫製用に使っています。凄く明るくて、カードのステッチ部分が縫い易く成りました。
二台目を購入しました。
しかし一台目が、約4ヶ月でライトが点滅してしまい壊れてしまった。
ライト部分だけって売ってないようなので★2です。蛍光灯タイプの方が長持ちするかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする