曜日別特売
C531 WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ) 18313042

WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台注文コード18313042品番C531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。
スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。
くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。

検温部位口中温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)ライムグリーン電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
注意
※水洗いを行う場合は、洗面器などに貯めた水にボタンを押さないように浸し、取り出してから汚れをふき取るようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする