ライトウォーターブルーム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18313444 品番HJMP0086
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

二重のブレード
二重構造のソフトゴムが床と密着し、一般的なドライヤーに比べて水分を効率よく集めます。
密着することにより髪の毛までも効率よく集めます。
可動式ヘッド
ヘッド部分が左右自在に動くので奥まった部分の掃除から横からの掃出しにも対応できるプロ仕様です。
ハンドルが伸縮
ハンドルが伸縮するので作業する姿勢によって調節可能です。

質量(g)375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×760〜1200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
毛くず掃き
salon HARU 様 (サービス業)

軽くて使いやすいけど
ヘッドがすぐ抜けてしまい掃除にならない
ストレス

2018-11-23
用途:
Pタイル床面の毛くずほこり取り
美容室Collection1 様 (サービス業)

柄が三段式の以前のモデルを使っていました。接地面がラバーでやわらかいので少しくらいの凹凸した面でもきれいにふき取ってくれるので気に入って使ってます。少しくらい値が上がってもいいのであと5cmほど柄が長いともっと使いやすくなります。そうすれば五つ星です。

対象商品:
18313444
2023-09-14
用途:
床の毛くず掃き用
有限会社修寿 様 (サービス業)

リピート購入ですが、今回のはヘッドがすぐに抜けてしまう。前回は一度もそのような感じはなかったので、当たり外れがあるかも。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
18313444
2019-05-19
用途:
倉庫内で移動式の冷凍庫・冷蔵庫から漏れた水の回収
サービス業

可動式のヘッドが効いてSの字に動かせる。同じ方向に水の流れ作ることで、広い範囲でもスムーズに水を集めることができて、更に漏れが少ないのがいい。伸び縮みの機能はいらないかも。

対象商品:
18313444
2017-05-26
用途:
清掃
クリーンアップBEE-1 様 (サービス業)

サイズを変えれるのが良い。
取ってのゴムはもっと強いほうがいい。

2023-01-16
用途:
清掃での水取り
サービス業

持つとこの棒がモップの棒ぐらいの長さがほしいです。
腰が痛く、長時間は使えません。
前のはジョイントだったので2つをひとつにしていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする