#Mサイズ DE-7225 スペシャルロングスリーブフルジップシャツ DAIWA(ダイワ) 18313605 #Mサイズ DE-7225 スペシャルロングスリーブフルジップシャツ DAIWA(ダイワ) 18313605 #Mサイズ DE-7225 スペシャルロングスリーブフルジップシャツ DAIWA(ダイワ) 18313605 #Mサイズ DE-7225 スペシャルロングスリーブフルジップシャツ DAIWA(ダイワ) 18313605

DE-7225 スペシャルロングスリーブフルジップシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #ホワイト 注文コード18313605 品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

鮎釣りの快適さを追求した最上位モデル。
本体素材は抗菌効果、縫製糸に消臭効果のある素材を採用。
連日の鮎釣りで発生しがちな不快なニオイの発生を低減する。
本体素材は、肌面に凹凸のある撥水素材を使用し、濡れた際は表面に素早く水分を拡散、速乾を促す。
脇下部分は、通気性に優れたストレッチのメッシュ素材を大胆に切り替えることで動きやすさと快適性を両立。
濡れた際も脱ぎ着しやすいフルジップ仕様。

材質本体:ポリエステル100% 部分:ポリエステル90% ポリウレタン10% #ホワイト 裄丈(cm)80 身幅(cm)52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする