DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ギア
DF-2520 ショートライフジャケット (ネックタイプ手動膨脹式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18314111
品番
#フリーサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹が更に着脱しやすく進化
国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)。
手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
材質
表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100%
色
#グレー
サイズ
フリー
浮力(kg)
膨脹時5.8/24時間以上
注意
※こちらの商品は手動膨脹タイプです。落水時には引き手を引いて気室を膨脹させてください。