曜日別特売
VX01-015B ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機 18315492

VX01-015B ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機 18315492
VX01-015B ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機 18315492
VX01-015B ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機 18315492

ブレーキ付ギヤードモータ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
減速比15
出力(kW)0.1
モーター出力(kW)0.1
内容量1台注文コード18315492品番VX01-015B
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。
全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。

出力(kW)0.1電源三相電圧(V)200/200/220減速比15周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120安全率1.0ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーターモーター出力(kW)0.1定格電流(A)0.62/0.55/0.54電極(P)4定格回転速度(min-1[r.p.m])1375/1650/1685

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18315833
2022-01-06
用途: 魚干し機のモータとして使用
不動産業

業者さんに魚干し機を作ってもらう為購入。まだほんかくてきに魚を吊り下げての使用はしてないが、魚干しとしてはちょーど良い回転速度のような気がして購入して良かったかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする