SP-2503R-BL スペシャルジョグ (先丸・フェルトスパイク)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3Lサイズ(27.0〜28.0cm) 注文コード18316290 品番#3Lサイズ(27.0〜28.0cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る

デザイン一新リニューアル
高い屈曲性能・安心のグリップ力のキュービックセンサーソールα(フェルトスパイクソール)を搭載。
ソールをがっちりと固定できるベリピタロックシステム。
水圧からつま先を守るつま先ガード(硬質ラバータイプ)。
横ずれを防ぐフロントナイロンストラップ。
内側は履き心地、クッション性が高く足のズレを抑えるパイルジャージ。
足首の動きに柔軟に対応するラジカルフィットストレッチャー。
脱ぎやすいキックオフ。
履きやすいローバックカット。

#ブラック サイズ3Lサイズ(27.0〜28.0cm) タイプ先丸 材質(ソール)フェルトスパイク
注意
※交換用フェルトキットはBL-155が適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする