VX04-050MF フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機 18316305

フランジ取り付けギヤードモータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
減速比50
出力(kW)0.4
モーター出力(kW)0.4
内容量1台注文コード18316305品番VX04-050MF
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。
全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。

出力(kW)0.4電源三相電圧(V)200/200/220減速比50周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36安全率1.0ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーターモーター出力(kW)0.4定格電流(A)2.0/1.8/1.8電極(P)4定格回転速度(min-1[r.p.m])1415/1700/1720

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする