超硬ホールソー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18322352 品番TCHS14SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。
穴あけ作業の負荷に対して長寿命を実現。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付き。

刃先径(Φmm)14 シャンク径(Φmm)10(14〜65/13(70〜120) 用途鋼板、ステンレス板、プラスチック、塩ビ、FRP、ホーロー、合成樹脂等の穴あけ(5mmまで) 適合電気ドリル、振動ドリル(回転モード) トラスコ品番778-1687 深さ(mm)12(ふところ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18322815
2022-05-27
用途:
板金の穴あけ時の使用。
ホシザキ北九株式会社 様 (卸売・小売業)

値段も手ごろで切れ味抜群で大変満足です。消耗品なので次必要な時はまた注文します。

対象商品:
18322413
2020-08-24
用途:
台所の流しの浄水器用の蛇口用に穴を開けるのに使用
製造業

金属用ドリルでびくともしなかった(少し穴は開いたが汚く、その後諦めました)のですが、本品と切削油を購入したところステンレスの流しに簡単にかつきれいに穴を開けることができました。

対象商品:
18322352
2020-05-26
用途:
ステンレス板に穴あけ

チップ刃のほうはまあまあの切れ味ですが先端ドリルがすぐに切れなくなります。別のドリルを加工して交換して使用しています。

対象商品:
18322352
2020-02-18
用途:
ステンレス板の穴あけ

OEM品なのかなぁ? ボッシュなのに超硬刃先がすぐに取れた。

対象商品:
18322614
2019-05-21
用途:
FRPの穴あけ作業に使用
河合陸送有限会社 神野流通センター 様 (運輸・通信業)

とても、気持ちがいいくらい切れ味が良いので、とても作業時間が短縮できた。

対象商品:
18322422
2018-04-02
用途:
バネ堅め
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

ブラックホール等に比べるとバネが堅めになります。
気をつけないと刃が当たらない、バネだけ押しつけて回している事もあります。

それ以外は良好、特にセンタードリルの切れは良いなと感じます。
またバネが強いおかげで切り屑が残る事もありません。
(但し 切り屑をワッシャとして利用するならば注意が必要かもです)

1人が参考にしています
対象商品:
18322413
2017-03-08
用途:
SUS304への穴あけ時
運輸・通信業

BOSCHだけあって、しっかりしています。穴開け能力は、まあ良い、位です。

対象商品:
18322535
2017-02-20
用途:
金属の穴あけ

アルミに穴あけをしました
軸のドリルが折れてしまって
軸だけを購入するのですが写真投稿がなく
違うものになってしまいました
使えるからいいのですが
早めに部品の写真を載せてください

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする