スバル モーターオイルSN 5W30

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード18322955 品番K0215Y0273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境にも配慮した新開発省燃費モーターオイルです。API SN規格と、ILSAC GF-5の両規格をクリアし、省燃費・低排出ガスを実現した高性能オイルです。
ベースオイルの性質の改良、粘度特性の改良、他により、スバルSMオイルよりも更に省燃費性能を向上させています。排気ガス浄化システムの保護性能を高めたことにより、排気ガス後処理装置の寿命延長と有毒ガスの排出抑制に貢献します。また、エンジンの耐摩耗性/耐腐食性、エンジンオイルの酸化防止性/粘度上昇の抑制にも繋がります。
各種性能のバランスが取れた高性能スタンダードオイルです。ドライブシーン、使用するクルマ、季節を選ばず高性能を発揮します。ターボエンジンにマッチした摩擦調整剤(フリクションモディファイア)を使用しています。
エンジンオイルの耐久性を向上させ、エンジン内部をクリーンに保つ清浄性能を強化。エンジンスラッジ防止性能やピストン清浄性能が向上しています。

用途
一般的な使用パターンの方。
燃費が気になる方。
排ガスが気になる方。
環境への意識が高い方。
価格の安いオイルをお求めの方。
0W‐20の使用に不安を感じる方。
SAE5W-30 APISN/RC ベースオイル部分合成油 適合車種SUBARU車 全車種使用可 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18322955
2022-01-30
用途:
レガシイBP5のEJ20に使っています
不動産業

ディーラーさんで補充される油と混ざっても不具合を起こさないというだけで使っています。
特に不具合無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする