タクティ LLC

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2L) 注文コード18323165 品番V9230-0104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。

液色 成分エチレングリコール、防錆剤 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/- タイプ希釈タイプ 希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度 容量(L)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18323165
2021-11-04
用途:
エンジンメンテナンス
株式会社 カーポートシライ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンのメンテナンスにはLLCはほとんどのメーカーの製品が使用できるが
トヨタのLLcが一番信用できると思います。今回はマリンエンジンに使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
18323165
2017-11-23
用途:
車両のラジエター用に。
富田防災ビジョン 様 (建設業・工事業)

スーパータイプではないので、耐用年数2年は注意が必要かもしれません。

対象商品:
18323165
2015-09-28
用途:
マイカー車検準備
製造業

低コストかつ問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする