ニッサン CVTフルード NS-2

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード18323323 品番KLE52-00004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

「日産の CVT」専用フルードです。
ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。

種類CVTF ベースオイル鉱物油 容量(L)4 引火点(℃)130 密度(g/cm3)0.85 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18323323
2019-09-21
用途:
カーメンテナンス

いつもはデーラーで注文、受取と2度、行き来してましたが、こちらで純正部品相当がリーズナブルに多品種購入できることは知り、購入してみました。品質は言わずもがなで大変満足です。

対象商品:
18323323
2019-11-26
用途:
CVTオイル交換

安く入出来て良かったです。
CVTフルードだけは信頼の純正です。

2人が参考にしています
対象商品:
18323323
2018-12-17
用途:
キューブのCVTオイル交換

5万km走行したので、交換しました。
3リットル位しか交換出来なかったので、10万kmになったら、また交換します。別に問題は有りません。

対象商品:
18323323
2018-12-17
用途:
キューブのCVTオイル交換

走行距離が、6万kmになったので急いで交換しました。3リットル位しか交換出来なかったので、次は10万kmで交換します。

対象商品:
18323323
2018-09-26
用途:
自動車予防整備
飲食業

車検毎に部分交換しています。ニッサンのCVTですので純正を使ってます。

対象商品:
18323323
2016-08-22
用途:
CVTフルードの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので、安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする