ミツビシ
ミツビシの エンジンオイル
ミツビシの ガソリン専用
ミツビシ SN 10W30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
18323804
品番
MZ102691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
10W-30推奨車に最適。ターボ車、GDI車にも対応した部分合成油
SAE
10W-30
API
SN
ベースオイル
部分合成油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性