※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックラッカー プラサフ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 18324556 品番 029-0107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。
使い易いエアゾールタイプもあります。
付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。
希釈安定性が良い。

ライトグレー 研磨可能時間(分)約30分後 指触乾燥時間(分)約5 危険等級U 希釈塗料に対して50〜80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18324547
2024-01-23
用途:
車の塗装の下地に使用
製造業

スプレーで塗布するために希釈して使いましたが、スプレーガンのタンクが空になるごとに希釈が大変なので、別容器に希釈したものを準備して使用しています このため缶の蓋の周りの溝に塗料が貯まる回数が減りました 蓋の溝に塗料が入らないようにする方法がインターネットに紹介されていました

対象商品:
18324556
2021-12-16
用途:
ウレタンの成型
その他業種

用途違いではありますが、ウレタンの成型に使用しています。
具体的には、型取りしたウレタンを硬化させるために吹き付けております。
大変良い商品でございます。

対象商品:
18324547
2017-09-12
用途:
知人の車の板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

プラサフ自体は問題なく使用出来たが、シンナーが、メーカー直送、代引き出来ず、不便です。専用シンナーなので、同時に注文出来ないものだろうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする