ロックラッカー プラサフプラチナムグレー

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 18324574 品番 029-1940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。
使い易いエアゾールタイプもあります。
充填性にすぐれ、研ぎやすい。
希釈安定性が良い。

プラチナムグレー 研磨可能時間(分)約30分後 指触乾燥時間(分)約5 危険等級U 希釈塗料に対して50〜80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16kg 上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18324565
2020-05-01
用途:
塗装作業
サービス業

価格もお手頃で、自分好みの希釈にして使用でき、色合いもちょうど良く、塗った感じもよかったです。しかし缶の蓋が開けづらく、缶自体も凹んだり、亀裂が入りそうだったので、別の缶に移し替えて保管していまふ。

対象商品:
18324565
2018-06-28
用途:
鈑金塗装
I T P 様

以前からサフェサーはこの手ばかりで使い慣れた物が大変良いです。
付きも良いしラッカーだから乾きも早いので此が一番ですネ。
 ラッカーだからプラスチック系には注意ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする