タフコート プライマーSR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 18324592 品番 066-1108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。
特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。
1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。
速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。
塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。
耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。
2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。

ダークグレー 研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上 指触乾燥時間(分)(20℃)約10 危険等級V 希釈塗料に対して20〜30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18kg 半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする