ロックペイント
ロックペイントの 自動車用鈑金
ロックペイントの 自動車用パテ
ロックラッカー ハイスピードパテブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(5kg)
注文コード
18324653
品番
029-0112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
1液性で取り扱いが容易です。
0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。
ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。
使用方法
うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)
研磨可能時間(分)
(20℃)約20
指触乾燥時間(分)
約10
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※一度に厚盛はしないでください。中うみして乾燥が遅くなります。