使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0〜5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5〜2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内)
研磨可能時間(分)(20℃)約20〜30
指触乾燥時間(分)(20℃)約10
危険等級V
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状第2種