仕様
(反応促進剤)ハイロックDXの場合、主剤に対して3%以内の範囲で添加してください。3%の添加で硬化時間は約1/2になりますが、可使時間が短くなりますのでご注意ください。(20℃で約1時間、30℃以上では極端に短くなりますので、1%以内で使用してください。)他のウレタン塗料に使用する際は、少量で効果があります。添加量等については、事前にメーカー営業等にご確認ください。
(ハジキ止め)079ラインロックエース、073ラインハイロックに共通して使用できます。(088ラインパナロックには使用しないでください。)硬化剤、シンナー配合済の塗料に対して0.5%(1000gに対して5cc)以内の範囲で添加して使用してください。入れ過ぎますと肌荒れやツヤびけなどの原因となりますので注意してください。
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性