●※画像はイメージです。

MY-V470330/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18325837 MY-V470330/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18325837

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 注文コード18325837 品番MY-V470330/M AYZ
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)1 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700〜6500 製品形状逆富士タイプ 150幅 取付け方法直付形 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする