画像準備中

MCシリーズ MILCO.Connect対応 ライトユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18330195 品番 EL-DU10227M AYZ
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

仕様MILCO.Connect対応 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)7.6 色温度2700 色温度(K)2700 光源色電球色 明るさ(Lm)クラス100 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする