画像準備中

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)4000 光源色温白色 定格消費電力(W)20.8 注文コード18330457 品番EL-LU44040WW AHTN
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様省電力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)20.8 色温度3500 色温度(K)3500 光源色温白色 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする