画像準備中

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)5200 光源色白色 定格消費電力(W)32.2 注文コード18330518 品番EL-LU45046W AHTN
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様一般タイプ グレアカットAB シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)32.2 色温度4000 色温度(K)4000 光源色白色 明るさ(Lm)5200 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする