曜日別特売

Style Chair DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オリーブグリーン
内容量1個注文コード18335025品番YS-BA-11A
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

人間工学とカイロプラクティックの技術を融合させて生まれた流線形のフォルム。
正しい姿勢を作り、腰回りの負担を軽減します。
脚部分には高品質な天然木を採用し高級感にこだわりました。
ダイニングテーブルや書斎などのテーブルで使いやすい高さを計算して設計しました。

セット内容本体(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)材質[構造部材] 座面部:ポリスチレン、金属(鋼)、脚部:天然木、金属(鋼)、[表面加工] 脚部:ラッカー塗装、[クッション材] ウレタンフォーム、[張り材] ポリエステル100%質量(kg)約6.4オリーブグリーン耐荷重(kg)約100座面高さ(mm)380サイズ(mm)W590×D550×H725
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする