曜日別特売

Style Dr.Chair

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード18335059品番ST-DC2039F-B
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

人間工学に基づいた、3つの構造のポイントで身体に負担のかかりにくい、正しい姿勢へと導きます。
座面が前に傾くことで、身体の重心を前方でキープ。骨盤が立つ理想のS字姿勢へ導きます。
腰まわりを左右からしっかり支えることで、骨盤を安定した状態に保ちます。
身体にフィットする形状が、筋肉の圧迫を抑えつつ、骨盤の後傾や左右のブレを防止します。
わずか2.9kgの軽量設計だから、女性一人でもお好きな場所へ手軽に移動できます。
両手で支えやすく、踏ん張りやすい形状で、スムーズな立ち座りをサポートします。
和室にも洋室にも馴染むシンプルなデザインと軽量設計で、家中どこでもリラックスタイムをお楽しみいただけます。

材質構造部材:ポリスチレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル100%質量(kg)約2.9ブラウン耐荷重(kg)約120座面高さ(mm)約 180サイズ(mm)約 W590×D560×H510
注意
※体重が120kgを超えるお客様には、商品本来の機能を果たせなくなる可能性があるため、ご使用を控えていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする