画像準備中

Style premeum

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18335095 品番 YS-AL18A
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Style PREMIUMは、身体の負担をより軽減するため、特性の異なる2種類のウレタンを採用しました。
やさしく包み込む上部の低反発ウレタンと、下から身体を支える高反発ウレタンで、座り心地のよさと、S字姿勢の維持を両立します。
人間工学に基づいた、3つの構造のポイントで身体に負担のかかりにくい、正しい姿勢へと導きます。
S字姿勢の維持をサポートして、局部的に集中していた体圧を分散。身体への負担を軽減することで、長時間座っても疲れにくい形状を叶えました。
リビングのソファの上にも、オフィスのデスクワークにも。シンプルで持ち運びやすいデザインで、さまざまな生活シーンにお使いいただけます。

材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、底面ゴム:シリコーンゴム 質量(kg)約3.9 ブラウン 耐荷重(kg)約120 サイズ(mm)約W460×D440×H430
注意
※ヒップサイズが110cm以上の方は本品が正常に機能しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする