曜日別特売
KOL-F1NV オフィスチェア(ハイバック) ニシキ工業 18335786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOL-F1NV オフィスチェア(ハイバック) ニシキ工業 18335786
KOL-F1NV オフィスチェア(ハイバック) ニシキ工業 18335786
KOL-F1NV オフィスチェア(ハイバック) ニシキ工業 18335786

オフィスチェア(ハイバック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1脚注文コード18335786品番KOL-F1NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ハイバックの為背にやさしいチェアー。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背と座が連動でロッキングする機構です。

幅(mm)585質量(kg)10.5ネイビー高さ(mm)850~955奥行(mm)530張地足外径(Φmm)585座高(mm)410~515座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×370
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする