※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の 業務用・飲食店向け家具
ニシキ工業の テーブル
ニシキ工業の レストラン・食堂テーブル
食堂用テーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(天板)
ホワイト
注文コード
18336021
品番
東山1275NWH
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食堂用テーブルです。天板下にイスを収納する為の棚が付いています。チェアーが浮いているので床面の清掃が簡単です。
適合
4人掛け
材質
(脚部)シルバー塗装
幅(mm)
1200
質量(kg)
33
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
材質(天板)
メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
色(天板)
ホワイト
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません