電気回路実験器 FL-JY2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18339381 品番B10-6106-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,290
販売価格(税別)
63,900

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。

セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース 測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10〜+50mA、-100〜+500mA、-1〜+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1〜+3V、-5〜+15V、-100〜+300V(3レンジ) 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする