天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M-NA(太陽投影板Aセット付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量1個注文コード18339460品番D29-9002-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,800
販売価格(税別)
88,000

初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機
主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。
難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
太陽投影板Aセット付。

付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚仕様●太陽投影板:Aセット付属●集光力(対肉眼):134×質量(kg)8.7分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台ポルタⅡ経緯台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする