天体望遠鏡 SX2WL-A105MU(ACアダプタ付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339530 品番D29-9007-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥399,080
販売価格(税別)
362,800

A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセットにACアダプタを付属させました。

付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ 仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225× 質量(kg)21.1 分解能1.1″(極限等級:11.9等) 接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分) ファインダーXYスポットファインダーU(等倍) 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5) 鏡筒形式屈折式 架台SX2赤道儀WL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする