ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
プロペラモーター Pacco-140
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18339566
品番
P70-3946-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池
材質
ポリカーボネート(ベース部)
形状
4枚羽(プロペラ)
サイズ
中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)
規格
DC1.5〜3V・560mA(モーター)
コード長さ(mm)
200
ベース部(mm)
80×70×95
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。