ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 実験キット
発電と蓄電
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、光電池 CN-M、プロペラモーター Pacco-140、豆電球(2.5V、0.3A)、リード線付豆電球ソケット、保護付LED(定電流ダイオード入)黄色、メーター付コンデンサー、電気による発熱実験器、収納ケース
注文コード
18339688
品番
B10-2689-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
この商品は
電圧・セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
セット内容
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、光電池 CN-M、プロペラモーター Pacco-140、豆電球(2.5V、0.3A)、リード線付豆電球ソケット、保護付LED(定電流ダイオード入)黄色、メーター付コンデンサー、電気による発熱実験器、収納ケース
長さ(mm)
(電熱線)各80
型式
信州教育セット SK-2
定格
DC1.5〜3V、560mA(プロペラモーター)
太さ(Φmm)
(電熱線)0.2、0.4
開放電圧(V)
1.75(光電池)
注意
※手回し発電機の出力はハンドルの回転速度で変わります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。