本体写真

LDC2CC-G-E12-F301 フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339871 LDC2CC-G-E12-F301 フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339871

フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339871 品番LDC2CC-G-E12-F301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E12
サイズ:全長103X外径32(mm)
質量:18g
定格消費電力:2.1W
定格入力電流:25mA
設計寿命:25000h
全光束:240lm
エネルギー消費効率:114.2lm/W
光色:キャンドル色(色濃度2,100K)
クリアタイプ
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする