本体写真

LDC2CL-G-E17/D-F338 フィラメントLED電球シャンデリアC/D ELPA 18339968 LDC2CL-G-E17/D-F338 フィラメントLED電球シャンデリアC/D ELPA 18339968

フィラメントLED電球シャンデリアC/D

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339968 品番LDC2CL-G-E17/D-F338
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長93X外径32(mm)
質量:20g
定格消費電力:2.1W
定格入力電流:25mA
設計寿命:25000h
全光束:300lm
エネルギー消費効率:142.8lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
調光器対応
クリアタイプ
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする