本体写真

LDC4CL-G/D-F376 フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340047 LDC4CL-G/D-F376 フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340047

フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18340047 品番LDC4CL-G/D-F376
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E26
サイズ:全長98X外径35(mm)
質量:44g
定格消費電力:3.8W
定格入力電流:46mA
設計寿命:25000h
全光束:550lm
エネルギー消費効率:144.7lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
調光器対応
クリアタイプ
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする