本体写真

LDA2L-G-E17-F200 フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340081 LDA2L-G-E17-F200 フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340081

フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)250 注文コード18340081 品番LDA2L-G-E17-F200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は全光束など2種類から選べます 他の種類を見る

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長57X外径35(mm)
質量:14g
定格消費電力:2.1W
定格入力電流:24mA
設計寿命:25000h
光色:電球色相当(色温度3,000K)
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
タイプホワイト 全光束(Lm)250 エネルギー消費効率(Lm/W)119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする